Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst NA48990SW/48920D

  • ERIKS:24016703
  • Hersteller:NA48990SW/48920D
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'783.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'333.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
152.4 mm
Außendurchmesser Außenring
211.138 mm
Breite gesamt
92.075 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein