Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst LM29700LA-902A5

  • ERIKS:13163049
  • Hersteller:LM29700LA-902A5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
65.024 mm
Breite gesamt
60.198 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein