Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst LM104949E-904A2

  • ERIKS:13163050
  • Hersteller:LM104949E-904A2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 634.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 685.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser Außenring
82.55 mm
Breite gesamt
51.816 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein