TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JM718149-90K03

  • ERIKS:12719963
  • Hersteller:100115289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 765.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 828.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
89.916 mm
Außendurchmesser Außenring
145.034 mm
Breite gesamt
70.104 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein