Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JM511946-90K01

  • ERIKS:13163064
  • Hersteller:JM511946-90K01
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 400.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 432.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
65.024 mm
Außendurchmesser Außenring
109.982 mm
Breite gesamt
61.468 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein