Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JLM710949C-90K06

  • ERIKS:11498978
  • Hersteller:100115592
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 529.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
65.024 mm
Außendurchmesser Außenring
104.902 mm
Breite gesamt
53.594 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein