Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JLM508748-90N02

  • ERIKS:11498964
  • Hersteller:100133093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 585.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 632.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
59.944 mm
Außendurchmesser Außenring
94.996 mm
Breite gesamt
74.93 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein