Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JLM508748-90K02

  • ERIKS:11498962
  • Hersteller:100133086
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 714.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 771.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
59.944 mm
Außendurchmesser Außenring
94.996 mm
Breite gesamt
53.594 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein