Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JLM506849-90K09

  • ERIKS:12614488
  • Hersteller:100132591
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 356.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 385.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
55.118 mm
Außendurchmesser Außenring
89.916 mm
Breite gesamt
51.562 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein