Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JLM104948-90N03

  • ERIKS:11498944
  • Hersteller:100155046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
50.038 mm
Außendurchmesser Außenring
82.042 mm
Breite gesamt
49.022 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein