Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JLM104948-90K07

  • ERIKS:11498943
  • Hersteller:100141482
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
50.038 mm
Außendurchmesser Außenring
82.042 mm
Breite gesamt
48.514 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein