Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM840449-90KA5

  • ERIKS:11498890
  • Hersteller:100099948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'020.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'670.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser Außenring
300 mm
Breite gesamt
141 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein