Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM807045-90N02

  • ERIKS:11498881
  • Hersteller:100099540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 563.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
50.038 mm
Außendurchmesser Außenring
104.902 mm
Breite gesamt
80.01 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein