Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM807045-90N01

  • ERIKS:11498880
  • Hersteller:100099539
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
50.038 mm
Außendurchmesser Außenring
104.902 mm
Breite gesamt
80.01 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein