Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM720249-90N04

  • ERIKS:11498873
  • Hersteller:100114921
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 968.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'047.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Breite gesamt
90 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein