Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM720249-90K09

  • ERIKS:11498871
  • Hersteller:100114916
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'213.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'312.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100.076 mm
Außendurchmesser Außenring
160.02 mm
Breite gesamt
89.408 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein