Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM720249-90K03

  • ERIKS:11498870
  • Hersteller:100114913
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'021.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'104.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100.076 mm
Außendurchmesser Außenring
160.02 mm
Breite gesamt
82.042 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein