TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM534149-90K01

  • ERIKS:11498860
  • Hersteller:100131566
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'354.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'545.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
169.926 mm
Außendurchmesser Außenring
230.124 mm
Breite gesamt
87.122 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein