Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM522649-90N01

  • ERIKS:11441661
  • Hersteller:100087223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'339.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'448.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
102.974 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein