Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM522649-90K01

  • ERIKS:11498849
  • Hersteller:100087217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'482.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'602.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
109.982 mm
Außendurchmesser Außenring
180.086 mm
Breite gesamt
102.362 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein