Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM318448-90K06

  • ERIKS:12835576
  • Hersteller:100160487
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'377.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'488.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
89.916 mm
Außendurchmesser Außenring
154.94 mm
Breite gesamt
97.282 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein