Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JHM318448-90K02

  • ERIKS:11498833
  • Hersteller:100160483
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 963.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'041.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
89.916 mm
Außendurchmesser Außenring
154.94 mm
Breite gesamt
87.884 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein