Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst JH415647-90N02

  • ERIKS:11498801
  • Hersteller:100145365
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'112.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'202.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
74.93 mm
Außendurchmesser Außenring
145.034 mm
Breite gesamt
102.616 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein