TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM926749-90079

  • ERIKS:11498752
  • Hersteller:100085735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'950.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'351.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
127.792 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein