Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM926747-90019

  • ERIKS:11498735
  • Hersteller:100099346
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'571.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'941.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein