TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM926745-90036

  • ERIKS:11498731
  • Hersteller:100098657
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'830.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'302.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
125.222 mm
Außendurchmesser Außenring
228.6 mm
Breite gesamt
107.95 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein