Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM911245-90031

  • ERIKS:11498685
  • Hersteller:100060879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 793.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 857.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
60.452 mm
Außendurchmesser Außenring
130.302 mm
Breite gesamt
73.152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein