TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM903249-904A1

  • ERIKS:11498670
  • Hersteller:100098716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 462.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 500.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser Außenring
95.25 mm
Breite gesamt
61.976 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein