TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM813846-902A1

  • ERIKS:11498629
  • Hersteller:100061514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'135.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'227.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
69.85 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
73.152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein