Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM813841-90010

  • ERIKS:11498619
  • Hersteller:100100211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 684.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 740.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
60.452 mm
Außendurchmesser Außenring
127 mm
Breite gesamt
90.17 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein