TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM804848-902A1

  • ERIKS:11498589
  • Hersteller:100111846
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 411.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 444.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
48.514 mm
Außendurchmesser Außenring
95.25 mm
Breite gesamt
60.452 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein