TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM535349-902A4

  • ERIKS:13163043
  • Hersteller:HM535349-902A4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'699.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'566.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
171.45 mm
Außendurchmesser Außenring
260.35 mm
Breite gesamt
155.575 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein