Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM516449C-902A4

  • ERIKS:12614441
  • Hersteller:100087165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 847.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser Außenring
133.35 mm
Breite gesamt
85.852 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein