Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM231140-90033

  • ERIKS:11498211
  • Hersteller:100067384
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'793.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'181.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
236.474 mm
Breite gesamt
114.3 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein