TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HM212047-902A3

  • ERIKS:12835367
  • Hersteller:100194103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
63.5 mm
Außendurchmesser Außenring
122.174 mm
Breite gesamt
76.2 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein