Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH932145-90060

  • ERIKS:11498034
  • Hersteller:100097334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'759.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'117.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
304.8 mm
Breite gesamt
190.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein