Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH932145-90047

  • ERIKS:11498031
  • Hersteller:100097327
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'443.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'775.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
304.8 mm
Breite gesamt
190.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein