Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH932145-90028

  • ERIKS:11498029
  • Hersteller:100097320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'231.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 22'950.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
146.05 mm
Außendurchmesser Außenring
311.15 mm
Breite gesamt
190.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein