Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH932132-902A7

  • ERIKS:12835354
  • Hersteller:100243407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'532.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 17'871.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
304.8 mm
Breite gesamt
190.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein