Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH932132-90034

  • ERIKS:11498020
  • Hersteller:100073337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'109.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'495.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
304.8 mm
Breite gesamt
190.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein