Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH932132-90020

  • ERIKS:12835346
  • Hersteller:100073334
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21'800.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'566.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
127 mm
Außendurchmesser Außenring
311.15 mm
Breite gesamt
177.8 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein