Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH926749-90018

  • ERIKS:11498009
  • Hersteller:100060971
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'155.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'816.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
120.65 mm
Außendurchmesser Außenring
273.05 mm
Breite gesamt
165.1 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein