Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH926749-90016

  • ERIKS:11498008
  • Hersteller:100060969
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'262.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'931.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
120.65 mm
Außendurchmesser Außenring
273.05 mm
Breite gesamt
177.8 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein