Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH926744-90044

  • ERIKS:11498005
  • Hersteller:100098332
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'786.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'660.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
279.4 mm
Breite gesamt
184.15 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein