Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH926744-90034

  • ERIKS:11498003
  • Hersteller:100098326
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'912.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'634.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
114.3 mm
Außendurchmesser Außenring
273.05 mm
Breite gesamt
165.1 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein