Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH923649-90020

  • ERIKS:11497992
  • Hersteller:100098179
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'849.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'404.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
250.952 mm
Breite gesamt
152.4 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein