Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH923649-90016

  • ERIKS:11497991
  • Hersteller:100098177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'883.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'441.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
250.952 mm
Breite gesamt
162.052 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein