Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH914449-90010

  • ERIKS:11497983
  • Hersteller:100085646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'800.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'108.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
66.802 mm
Außendurchmesser Außenring
177.8 mm
Breite gesamt
114.3 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein