Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH840249-90015

  • ERIKS:11497980
  • Hersteller:100099369
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'006.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'465.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser Außenring
336.55 mm
Breite gesamt
196.85 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein