Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst HH840249-90014

  • ERIKS:11497979
  • Hersteller:100099368
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'436.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'848.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
190.5 mm
Außendurchmesser Außenring
336.55 mm
Breite gesamt
209.55 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein